Sick - interrupteurs de sécurité, STR1-SAFM0AC8 - 1069566


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de poussoirs - 2
distance entre les poussoirs - 28 mm
finition de l'élément d'actionnement - poussoir cambré
avec affichage du statut - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084384509
Réf. Sonepar
00067438450
Réf. Fournisseur
1069566
Marque
Sick
nombre de poussoirs:
2
distance entre les poussoirs:
28 mm
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir cambré
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
orientation des poussoirs:
horizontal
hauteur du capteur:
18 mm
largeur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
26 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
1
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente et interrupteur à rupture rapide
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
température ambiante en fonctionnement:
70...70 °C
indice de protection (IP):
IP67