Sick - interrupteurs de sécurité, STR1-SAFU0AC5 - 1069575


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec affichage du statut - Non
finition du raccordement électrique - connecteur M12
température ambiante en fonctionnement - 70...70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084382925
Réf. Sonepar
00067438293
Réf. Fournisseur
1069575
Marque
Sick
avec affichage du statut:
Non
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
température ambiante en fonctionnement:
70...70 °C
interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SAFU0AC5, Remarque: Comprend un capteur (1073228) et un actionneur (1073221), Forme de l?actionneur: Plat, Codage: Unique, Distance d'activation sécurisée Sao: 14 mm, Mode de raccordement, détail: Câble