Sick - interrupteurs de sécurité, STR1-SASM0AC5 - 1069560


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec affichage du statut - Non
finition du raccordement électrique - connecteur M12
température ambiante en fonctionnement - 70...70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084383212
Réf. Sonepar
00067438321
Réf. Fournisseur
1069560
Marque
Sick
avec affichage du statut:
Non
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
température ambiante en fonctionnement:
70...70 °C
interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SASM0AC5, Remarque: Comprend un capteur (1073224) et un actionneur (1073223), Forme de l?actionneur: Standard, Codage: Universel, Distance d'activation sécurisée Sao: 10 mm, Mode de raccordement, détail