Sick - interrupteurs de sécurité, STR1-SASM0AC8 - 1069561

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec affichage du statut - Non

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • température ambiante en fonctionnement - 70...70 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084383229

Réf. Sonepar

00067438322

Réf. Fournisseur

1069561

Marque

Sick

avec affichage du statut:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

température ambiante en fonctionnement:

70...70 °C

interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SASM0AC8, Remarque: Comprend un capteur (1073225) et un actionneur (1073223), Forme de l?actionneur: Standard, Codage: Universel, Distance d'activation sécurisée Sao: 10 mm, Mode de raccordement, détail