Sick - interrupteurs de sécurité, STR1-SAXM0AC5 - 1085713


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec affichage du statut - Non
finition du raccordement électrique - connecteur M12
température ambiante en fonctionnement - 70...70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084397370
Réf. Sonepar
00067439737
Réf. Fournisseur
1085713
Marque
Sick
avec affichage du statut:
Non
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
température ambiante en fonctionnement:
70...70 °C
interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SAXM0AC5, Remarque: Comprend un capteur (1073224), Codage: Universel, Distance d'activation sécurisée Sao: 14 mm, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles, Longueur du câble