Sick - interrupteurs de sécurité, STR1-SAXU10P8 - 1086636

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec affichage du statut - Non

  • finition du raccordement électrique - autre

  • température ambiante en fonctionnement - 70...70 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084459344

Réf. Sonepar

00067086636

Réf. Fournisseur

1086636

Marque

Sick

avec affichage du statut:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

température ambiante en fonctionnement:

70...70 °C

interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SAXU10P8, Remarque: Comprend un capteur (1077197), Codage: Unique, Distance d'activation sécurisée Sao: 14 mm, Mode de raccordement, détail: Câble, 7 fils, Longueur du câble: 10 m, Cascade de capteurs s