Sick - interrupteurs de sécurité, T4000-1RCA04 - 6029947

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec affichage du statut - Non

  • hauteur du capteur - 114 mm

  • largeur du capteur - 99 mm

  • longueur du capteur - 45 mm

  • finition de l'élément de commutation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067629947

Réf. Fournisseur

6029947

Marque

Sick

avec affichage du statut:

Non

hauteur du capteur:

114 mm

largeur du capteur:

99 mm

longueur du capteur:

45 mm

finition de l'élément de commutation:

autre

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

1.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

1.2 A

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante en fonctionnement:

55...55 °C

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

indice de protection (IP):

IP20

interrupteurs de sécurité, T4000 Multi, T4000-1RCA04, Pièce du système: Unité d'évaluation, LED: oui, Nombre d'interrupteurs de sécurité: 1 ... 4

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, T4000 Multi, T4000-1RCA04, Pièce du système: Unité d'évaluation, LED: oui, Nombre d'interrupteurs de sécurité: 1 ... 4