Sick - interrupteurs de sécurité, TR10-SRM10P - 6054757

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interverouillage - principe du courant de repos

  • finition du raccordement électrique - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • avec affichage du statut - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067054757

Réf. Fournisseur

6054757

Marque

Sick

type d'interverouillage:

principe du courant de repos

finition du raccordement électrique:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

1690 N

avec déverrouillage interne:

Non

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

20.4...26.4 V

largeur du capteur:

33 mm

longueur du capteur:

140 mm

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

200 A

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante en fonctionnement:

0...0 °C

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4

interrupteurs de sécurité, TR10 Lock, TR10-SRM10P, Principe de verrouillage: Mode hors tension, Force de verrouillage FZh: 1.300 N, Codage: Universel, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 10 m, Cascade de capteurs sûre: D

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, TR10 Lock, TR10-SRM10P, Principe de verrouillage: Mode hors tension, Force de verrouillage FZh: 1.300 N, Codage: Universel, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 10 m, Cascade de capteurs sûre: Dans l'armoire électrique (avec diagnostic)