Sick - interrupteurs de sécurité, TR4-SBM02CB - 6070801

SICK
CopieCopie
Sick - interrupteurs de sécurité, TR4-SBM02CB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec affichage du statut - Non

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • température ambiante en fonctionnement - 70...70 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015238

Réf. Fournisseur

6070801

Marque

Sick

avec affichage du statut:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

température ambiante en fonctionnement:

70...70 °C

interrupteurs de sécurité, TR4 Direct, TR4-SBM02CB, Pièce du système: Capteur avec actionneur, Codage: Universel, Distance d'activation sécurisée Sao: 25 mm, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles, Longueur du

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, TR4 Direct, TR4-SBM02CB, Pièce du système: Capteur avec actionneur, Codage: Universel, Distance d'activation sécurisée Sao: 25 mm, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles, Longueur du câble: 0,2 m, Cascade de capteurs sûre: Avec Flexi Loop (avec diagnostic), Affichage d'état: oui, Affichage de zone limite: non