Sick - interrupteurs de sécurité, TR4-SBU02CB - 6070802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec affichage du statut - Non
finition du raccordement électrique - connecteur M12
température ambiante en fonctionnement - 70...70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TR4 Direct
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067015227
Réf. Fournisseur
6070802
Marque
Sick
avec affichage du statut:
Non
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
température ambiante en fonctionnement:
70...70 °C
interrupteurs de sécurité, TR4 Direct, TR4-SBU02CB, Pièce du système: Capteur avec actionneur, Codage: Unique, Distance d'activation sécurisée Sao: 25 mm, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles, Longueur du câ
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, TR4 Direct, TR4-SBU02CB, Pièce du système: Capteur avec actionneur, Codage: Unique, Distance d'activation sécurisée Sao: 25 mm, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles, Longueur du câble: 0,2 m, Cascade de capteurs sûre: Avec Flexi Loop (avec diagnostic), Affichage d'état: oui, Affichage de zone limite: non
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, TR4 Direct, TR4-SBU02CB, Pièce du système: Capteur avec actionneur, Codage: Unique, Distance d'activation sécurisée Sao: 25 mm, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles, Longueur du câble: 0,2 m, Cascade de capteurs sûre: Avec Flexi Loop (avec diagnostic), Affichage d'état: oui, Affichage de zone limite: non
NoticePDF


