Sick - LBV310-XXANDTKCX BULK LEVEL SENSOR - 6039715

SICK
CopieCopie
Sick - LBV310-XXANDTKCX   BULK LEVEL SENSOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur d’introduction capteur - 220 mm

  • pression de service maximale à 20 °C - 25 bar

  • tension du secteur - 42 V CC

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • matériau tige électrode - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067039715

Réf. Fournisseur

6039715

Réf. Commerciale

Sick

longueur d’introduction capteur:

220 mm

pression de service maximale à 20 °C:

25 bar

tension du secteur:

42 V CC

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau tige électrode:

acier inoxydable

modèle:

à quatre points

précision:

10 mm

lisible:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP67

antidéflagration:

Non

dimension de raccordement:

1 1/2 pouces (40)

raccordement:

filetage femelle, conique (NPT)

pression nominale de bride:

25

LBV310-XXANDTKCX BULK LEVEL SENSOR

Les Atouts de l'article:

Vibrating Level Switch for Bulk Solids LBV310 Housing Plastic IP 66/ 67, M12x1 -50 # 150degC 1½'' NPT (PN 25, 316L) Transistor (NPN/ PNP) 10 # 55 VDC