Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV615-F2000 CDF600-2100 Kit PROFIBUS DP - 1061528

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux d'échantillonnage - 1000 Hz

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • capacité de détection des éprouvettes - 330 mm

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084252846

Réf. Sonepar

00067425284

Réf. Fournisseur

1061528

Marque

Sick

taux d'échantillonnage:

1000 Hz

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

capacité de détection des éprouvettes:

330 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

66 mm

hauteur du capteur:

38 mm

longueur du capteur:

80 mm

température ambiante:

20...70 °C

angle de balayage:

50 °

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

655 nm

lecteur de codes-barres fixe, CLV61x, CLV615-F2000 CDF600-2100 Kit PROFIBUS DP, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: PROFINET, Série, CAN, PROFIBUS DP, EtherCAT®, Type: Variante à câble, Distance de lecture max.:

Les Atouts de l'article:

lecteur de codes-barres fixe, CLV61x, CLV615-F2000 CDF600-2100 Kit PROFIBUS DP, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: PROFINET, Série, CAN, PROFIBUS DP, EtherCAT®, Type: Variante à câble, Distance de lecture max.: 330 mm, Résolution du code: 0,35 mm ... 0,5 mm, Procédure d’impression code: Étiquette (codes imprimés), Type de capteur: Lecteur linéaire, Matériau de la vitre frontale: Verre, Utilisation pour la congélation: non, Indice de protection: IP65