Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV620-2000S01 - 1064461


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection des lasers - classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 66 mm
hauteur du capteur - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084252853
Réf. Sonepar
00067425285
Réf. Fournisseur
1064461
Réf. Commerciale
Sick
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
66 mm
hauteur du capteur:
38 mm
longueur du capteur:
80 mm