Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV630-0120F0 - 1063470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection des lasers - classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 96 mm
hauteur du capteur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084315282
Réf. Sonepar
00067431528
Réf. Fournisseur
1063470
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
96 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
61 mm


