Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV630-1120F0 - 1061765

SICK
CopieCopie
Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV630-1120F0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 96 mm

  • hauteur du capteur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084245305

Réf. Sonepar

00067424530

Réf. Fournisseur

1061765

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

96 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

61 mm

lecteur de codes-barres fixe, CLV63x, CLV630-1120F0, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP?, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Type: Variante à raccordement pivotant Singl