Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV630-2120 - 1041973

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux d'échantillonnage - 1200 Hz

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 683 mm

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084141669

Réf. Sonepar

00067005823

Réf. Fournisseur

1041973

Marque

Sick

taux d'échantillonnage:

1200 Hz

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

683 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

96 mm

hauteur du capteur:

38 mm

longueur du capteur:

80 mm

température ambiante:

-20...70 °C

angle de balayage:

580 °

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

655 nm

lecteur de codes-barres fixe, CLV63x, CLV630-2120, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP?, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Type: Variante à raccordement pivotant Single