Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV630-3120 - 1041975


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- taux d'échantillonnage - 1200 Hz 
- finition du raccordement électrique - connecteur M12 
- capacité de détection des éprouvettes - 683 mm 
- classe de protection des lasers - classe 2 
- finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4047084141683
Réf. Sonepar
00067005825
Réf. Fournisseur
1041975
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
1200 Hz
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
683 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
96 mm
hauteur du capteur:
38 mm
longueur du capteur:
80 mm
température ambiante:
-20...70 °C
angle de balayage:
580 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
655 nm



