Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV630-6001S01 - 1049008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 12000 Hz
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
capacité de détection des éprouvettes - 659 mm
classe de protection des lasers - classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084196157
Réf. Sonepar
00067049008
Réf. Fournisseur
1049008
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
12000 Hz
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
capacité de détection des éprouvettes:
659 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
107 mm
hauteur du capteur:
41 mm
longueur du capteur:
95 mm
température ambiante:
-20...70 °C
angle de balayage:
50 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
655 nm
Les Atouts de l'article:
lecteur de codes-barres fixe, CLV63x, CLV630-6001S01, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: PROFINET, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Type: Variante à câble, Distance de lecture max.: 659 mm, Résolution du code: 0,35 mm ... 1 mm, Procédure d’impression code: Jet d’encre (codes à marquage direct), Type de capteur: Lecteur linéaire, Matériau de la vitre frontale: Plastique, Utilisation pour la congélation: non, Indice de protection: IP65


