Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV630-6121S01 - 1066154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection des lasers - classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 107 mm
hauteur du capteur - 41 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084274770
Réf. Sonepar
00067427477
Réf. Fournisseur
1066154
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
107 mm
hauteur du capteur:
41 mm
longueur du capteur:
95 mm


