Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV631-0120F0 - 1051861


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- taux d'échantillonnage - 1200 Hz 
- finition du raccordement électrique - connecteur M12 
- capacité de détection des éprouvettes - 450 mm 
- classe de protection des lasers - classe 2 
- finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4047084211706
Réf. Sonepar
00067051861
Réf. Fournisseur
1051861
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
1200 Hz
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
450 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
96 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
61 mm
température ambiante:
-20...70 °C
angle de balayage:
50 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
655 nm



