Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV631-2000 - 1041982

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 1200 Hz
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
capacité de détection des éprouvettes - 412 mm
classe de protection des lasers - classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084141751
Réf. Sonepar
00067005831
Réf. Fournisseur
1041982
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
1200 Hz
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
capacité de détection des éprouvettes:
412 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
96 mm
hauteur du capteur:
38 mm
longueur du capteur:
80 mm
température ambiante:
-20...70 °C
angle de balayage:
50 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
655 nm



