Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV631-6120 - 1041987

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 1200 Hz
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 397 mm
classe de protection des lasers - classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084141805
Réf. Sonepar
00067005836
Réf. Fournisseur
1041987
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
1200 Hz
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
397 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
107 mm
hauteur du capteur:
41 mm
longueur du capteur:
95 mm
température ambiante:
-20...70 °C
angle de balayage:
50 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
655 nm



