Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV632-2831 - 1060304

SICK
CopieCopie
Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV632-2831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 96 mm

  • hauteur du capteur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084241901

Réf. Sonepar

00067010615

Réf. Fournisseur

1060304

Réf. Commerciale

Sick

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

96 mm

hauteur du capteur:

38 mm

longueur du capteur:

80 mm

lecteur de codes-barres fixe, CLV63x, CLV632-2831, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP?, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Type: Variante à raccordement pivotant Single