Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV632-3121 - 1077806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection des lasers - classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 96 mm
hauteur du capteur - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084357657
Réf. Sonepar
00067435765
Réf. Fournisseur
1077806
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
96 mm
hauteur du capteur:
38 mm
longueur du capteur:
80 mm


