Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV642-2000 - 1044875

SICK
CopieCopie
Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV642-2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 96 mm

  • hauteur du capteur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084187490

Réf. Sonepar

00067418749

Réf. Fournisseur

1044875

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

96 mm

hauteur du capteur:

38 mm

longueur du capteur:

80 mm

lecteur de codes-barres fixe, CLV64x, CLV642-2000, Mise au point optique: Contrôle dynamique de la mise au point, Interface de communication: PROFINET, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Type: Variante à câble, Distance de lecture

Les Atouts de l'article:

lecteur de codes-barres fixe, CLV64x, CLV642-2000, Mise au point optique: Contrôle dynamique de la mise au point, Interface de communication: PROFINET, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Type: Variante à câble, Distance de lecture max.: 338 mm, Résolution du code: 0,15 mm ... 0,25 mm, Procédure d’impression code: Étiquette (codes imprimés), Type de capteur: Lecteur linéaire, Matériau de la vitre frontale: Verre, Utilisation pour la congélation: non, Indice de protection: IP65