Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV650-0120F0 - 1058893

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 1000 Hz
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 1625 mm
classe de protection des lasers - classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084230899
Réf. Sonepar
00067423089
Réf. Fournisseur
1058893
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
1000 Hz
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
1625 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
96 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
61 mm
température ambiante:
-20...70 °C
angle de balayage:
50 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
658 nm
Les Atouts de l'article:
lecteur de codes-barres fixe, CLV65x, CLV650-0120F0, Mise au point optique: Fonction d'autofocus, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Type: Variante à raccordement pivotant Single Port (12 pôles), Distance de lecture max.: 1.625 mm, Résolution du code: 0,25 mm ... 1 mm, Procédure d’impression code: Étiquette (codes imprimés), Type de capteur: Lecteur linéaire, Matériau de la vitre frontale: Verre, Utilisation pour la congélation: oui, Indice de protection: IP65



