Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV651-68300A - 1050849

SICK
CopieCopie
Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV651-68300A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 107 mm

  • hauteur du capteur - 41 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084499845

Réf. Sonepar

00067010555

Réf. Fournisseur

1050849

Réf. Commerciale

Sick

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

107 mm

hauteur du capteur:

41 mm

longueur du capteur:

95 mm

lecteur de codes-barres fixe, CLV65x, CLV651-68300A, Mise au point optique: Fonction d'autofocus, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP?, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Type: Variante à raccordement pivot