Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV691-1000 - 1056605


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 1200 Hz
finition du raccordement électrique - autre
capacité de détection des éprouvettes - 2200 mm
classe de protection des lasers - classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084253942
Réf. Sonepar
00067425394
Réf. Fournisseur
1056605
Réf. Commerciale
Sick
taux d'échantillonnage:
1200 Hz
finition du raccordement électrique:
autre
capacité de détection des éprouvettes:
2200 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
largeur du capteur:
128 mm
hauteur du capteur:
97 mm
longueur du capteur:
182 mm
température ambiante:
-20...70 °C
temps de réponse:
20 ms
angle de balayage:
60 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
660 nm