Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV691-1001 - 1056607

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux d'échantillonnage - 1200 Hz

  • finition du raccordement électrique - autre

  • capacité de détection des éprouvettes - 2200 mm

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084343711

Réf. Sonepar

00067431729

Réf. Fournisseur

1056607

Réf. Commerciale

Sick

taux d'échantillonnage:

1200 Hz

finition du raccordement électrique:

autre

capacité de détection des éprouvettes:

2200 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

128 mm

hauteur du capteur:

97 mm

longueur du capteur:

182 mm

température ambiante:

-20...70 °C

temps de réponse:

20 ms

angle de balayage:

60 °

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...28.8 V

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

660 nm

lecteur de codes-barres fixe, CLV69x, CLV691-1001, Mise au point optique: Fonction d'autofocus, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP?, Série, CAN, PROFIBUS DP, Type: Système connecteur à mémoire de clonage, Distance d