Sick - Lecteur de codes manuel mobile, HW1981IFR-3USB-5 KIT - 6059464

SICK
CopieCopie
Sick - Lecteur de codes manuel mobile, HW1981IFR-3USB-5 KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • largeur du capteur - 75 mm

  • hauteur du capteur - 195 mm

  • longueur du capteur - 133 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067059485

Réf. Fournisseur

6059464

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

75 mm

hauteur du capteur:

195 mm

longueur du capteur:

133 mm

Lecteur de codes manuel mobile, HW19, HW1981IFR-3USB-5 KIT, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, Distance de lecture: 150 mm ... 16.000 mm, Domaine d?application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante sa