Sick - Lecteur de codes manuel mobile, HW1990ISR-3 - 2123084

SICK
CopieCopie
Sick - Lecteur de codes manuel mobile, HW1990ISR-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • largeur du capteur - 76 mm

  • hauteur du capteur - 192 mm

  • longueur du capteur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020964

Réf. Fournisseur

2123084

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

76 mm

hauteur du capteur:

192 mm

longueur du capteur:

100 mm

Lecteur de codes manuel mobile, HW19, HW1990ISR-3, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, Digimarc®, Distance de lecture: 0 mm ... 837 mm, Domaine d?application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante à câb