Sick - Lecteur de codes manuel mobile, HW1990ISR-3USB - 2123085


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
largeur du capteur - 76 mm
hauteur du capteur - 192 mm
longueur du capteur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020963
Réf. Fournisseur
2123085
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
largeur du capteur:
76 mm
hauteur du capteur:
192 mm
longueur du capteur:
100 mm
Lecteur de codes manuel mobile, HW19, HW1990ISR-3USB, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, Digimarc®, Distance de lecture: 0 mm ... 837 mm, Domaine d?application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante à
NoticePDF