Sick - Lecteur de codes manuel mobile, HW1991ISR-3USB-5 - 2123087

SICK
CopieCopie
Sick - Lecteur de codes manuel mobile, HW1991ISR-3USB-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • largeur du capteur - 76 mm

  • hauteur du capteur - 192 mm

  • longueur du capteur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020961

Réf. Fournisseur

2123087

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

76 mm

hauteur du capteur:

192 mm

longueur du capteur:

100 mm

Lecteur de codes manuel mobile, HW19, HW1991ISR-3USB-5, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, Digimarc®, Distance de lecture: 0 mm ... 837 mm, Domaine d'application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante

Les Atouts de l'article:

Lecteur de codes manuel mobile, HW19, HW1991ISR-3USB-5, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, Digimarc®, Distance de lecture: 0 mm ... 837 mm, Domaine d’application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante sans fil, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne), Interface de communication: USB, Température de service: –20 °C ... +50 °C, Résolution du code: ≥ 0,076 mm≥ 0,152 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.