Sick - Lecteur de codes manuel mobile, IDM141-411S USB Kit - 6080743

SICK
CopieCopie
Sick - Lecteur de codes manuel mobile, IDM141-411S USB Kit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • largeur du capteur - 70.5 mm

  • hauteur du capteur - 156.2 mm

  • longueur du capteur - 97.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067022247

Réf. Fournisseur

6080743

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

70.5 mm

hauteur du capteur:

156.2 mm

longueur du capteur:

97.8 mm

Lecteur de codes manuel mobile, IDM141-411S USB Kit

Les Atouts de l'article:

Lecteur de codes manuel mobile, IDM, IDM141-411S USB Kit, Structures de code lisibles: Codes 1D, Stacked, Distance de lecture: 20 mm ... 850 mm, Domaine d’application: Application standard, Modèle de lecteur: Variante sans fil, Remarque: Pour certaines in