Sick - Lecteur de codes manuel mobile, IDM240-411S - 6080735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
largeur du capteur - 70.5 mm
hauteur du capteur - 161.7 mm
longueur du capteur - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067022240
Réf. Fournisseur
6080735
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
largeur du capteur:
70.5 mm
hauteur du capteur:
161.7 mm
longueur du capteur:
95 mm
Lecteur de codes manuel mobile, IDM, IDM240-411S, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, Distance de lecture: 30 mm ... 400 mm, Domaine d'application: Application standard, Modèle de lecteur: Variante à câble, Remarque: P
Les Atouts de l'article:
Lecteur de codes manuel mobile, IDM, IDM240-411S, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, Distance de lecture: 30 mm ... 400 mm, Domaine d’application: Application standard, Modèle de lecteur: Variante à câble, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne), Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, Série, PROFIBUS DP, USB, Température de service: –10 °C ... +50 °C, Résolution du code: ≥ 0,07 mm≥ 0,13 mm
Les Atouts de l'article:
Lecteur de codes manuel mobile, IDM, IDM240-411S, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, Distance de lecture: 30 mm ... 400 mm, Domaine d’application: Application standard, Modèle de lecteur: Variante à câble, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne), Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, Série, PROFIBUS DP, USB, Température de service: –10 °C ... +50 °C, Résolution du code: ≥ 0,07 mm≥ 0,13 mm


