Sick - Lecteur de codes manuel mobile, IDM260-411S - 6080738

SICK
CopieCopie
Sick - Lecteur de codes manuel mobile, IDM260-411S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • largeur du capteur - 76.3 mm

  • hauteur du capteur - 176 mm

  • longueur du capteur - 104 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067022243

Réf. Fournisseur

6080738

Réf. Commerciale

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

76.3 mm

hauteur du capteur:

176 mm

longueur du capteur:

104 mm

Lecteur de codes manuel mobile, IDM260-411S

Les Atouts de l'article:

Lecteur de codes manuel mobile, IDM, IDM260-411S, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, Distance de lecture: 30 mm ... 400 mm, Domaine d’application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante à câble, Remarque: Pour certain