Sick - Lecteur de codes manuel mobile, ZS3678-DPAF262VZK - 6073738

SICK
CopieCopie
Sick - Lecteur de codes manuel mobile, ZS3678-DPAF262VZK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • largeur du capteur - 77 mm

  • hauteur du capteur - 185 mm

  • longueur du capteur - 132 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014892

Réf. Fournisseur

6073738

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

77 mm

hauteur du capteur:

185 mm

longueur du capteur:

132 mm

Lecteur de codes manuel mobile, Zx36, ZS3678-DPAF262VZK, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, codes à marquage direct, Distance de lecture: 3 mm ... 125 mm, Domaine d'application: Application industrielle, Modèle de lec

Les Atouts de l'article:

Lecteur de codes manuel mobile, Zx36, ZS3678-DPAF262VZK, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, codes à marquage direct, Distance de lecture: 3 mm ... 125 mm, Domaine d’application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante sans fil, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne), Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, Série, PROFIBUS DP, USB, Bluetooth, Température de service: –20 °C ... +50 °C, Agrément pays: Inde, Corée, Résolution du code: ≥ 0,08 mm≥ 0,13 mm