Sick - LED, VLR-47PL1011P01 - 6037797

SICK
CopieCopie
Sick - LED, VLR-47PL1011P01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067037797

Réf. Fournisseur

6037797

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

éclairages, LED, VLR-47PL1011P01, Description: Kit d'éclairage à spot, couleur d'éclairage bleue, y compris un bloc d'alimentation 24 V (entrée : 24 V, sortie : 7 V maximum), Source lumineuse: LED, bleue 470 nm, Classe LED: Groupe de risque