Sick - LED, VLR-66PL1011P01 - 6037794


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
illuminations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067037794
Réf. Fournisseur
6037794
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
éclairages, LED, VLR-66PL1011P01, Description: Kit d'éclairage à spot, couleur d'éclairage rouge, y compris un bloc d'alimentation 24 V (entrée : 24 V, sortie : 7 V maxi.), Source lumineuse: LED, rouge 660 nm, Classe LED: Groupe de risque 1
NoticePDF