Sick - miroir de renvoi, PNS125-109 - 1019430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 1122 mm
largeur - 164 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084172991
Réf. Sonepar
00067119430
Réf. Fournisseur
1019430
Marque
Sick
forme:
rectangulaire
hauteur:
1122 mm
largeur:
164 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
miroir de renvoi, PNS125-109, Description: Déflexion horizontale, Matériau du miroir: Verre, Convient pour hauteur de champ de protection: 150 mm ... 1.050 mm, Contenu de la livraison: Avec kit de fixation, montures pivotantes. Noter la réd



