Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - miroir de renvoi, PNS125-154 - 1019433

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 1572 mm

  • largeur - 164 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084173004

Réf. Sonepar

00067119433

Réf. Fournisseur

1019433

Marque

Sick

forme:

rectangulaire

hauteur:

1572 mm

largeur:

164 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

miroir de renvoi, PNS125-154, Description: Déflexion horizontale, Matériau du miroir: Verre, Convient pour hauteur de champ de protection: 150 mm ... 1.500 mm, Contenu de la livraison: Avec kit de fixation, montures pivotantes. Noter la réd