Sick - miroir de renvoi, PNS125-169 - 1019434

SICK
CopieCopie
Sick - miroir de renvoi, PNS125-169

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 1722 mm

  • largeur - 164 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084170034

Réf. Sonepar

00067119434

Réf. Fournisseur

1019434

Réf. Commerciale

Sick

forme:

rectangulaire

hauteur:

1722 mm

largeur:

164 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

miroir de renvoi, PNS125-169, Description: Déflexion horizontale, Matériau du miroir: Verre, Convient pour hauteur de champ de protection: 150 mm ... 1.650 mm, Contenu de la livraison: Avec kit de fixation, montures pivotantes. Noter la réd