Sick - miroir de renvoi, PSK45 - 5306053

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - autre

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 97 mm

  • nombre de trous de fixation - 3

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084110191

Réf. Sonepar

00067506053

Réf. Fournisseur

5306053

Marque

Sick

forme:

autre

hauteur:

80 mm

largeur:

97 mm

nombre de trous de fixation:

3

fixation auto-adhésive:

Non

miroir de renvoi, PSK45, Description: Miroir de renvoi pour déflexion de 90°, surface miroir 97 mm x 80 mm, pas adapté au montage dans une colonne, Matériau du miroir: Verre, Contenu de la livraison: Avec matériel de fixation