Sick - modules de bus de terrain, FBM-P11 - 2081102

SICK
CopieCopie
Sick - modules de bus de terrain, FBM-P11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 34 mm

  • hauteur - 133 mm

  • profondeur - 40.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067081102

Réf. Fournisseur

2081102

Marque

Sick

largeur:

34 mm

hauteur:

133 mm

profondeur:

40.6 mm

modules d'intégration et adaptateurs, modules de bus de terrain, FBM-P11, Description: MLG-2 ProNet, module de bus de terrain : PROFIBUS DPV1

Les Atouts de l'article:

modules d’intégration et adaptateurs, modules de bus de terrain, FBM-P11, Description: MLG-2 ProNet, module de bus de terrain : PROFIBUS DPV1