Sick - modules de raccordement, Compact connection module Bulkscan® LMS511 - 2115478


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 88 mm
hauteur - 34 mm
profondeur - 162 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067019445
Réf. Fournisseur
2115478
Réf. Commerciale
Sick
largeur:
88 mm
hauteur:
34 mm
profondeur:
162 mm
modules de raccordement, Compact connection module Bulkscan® LMS511, Famille d'accessoires: Modules de raccordement, Description: Module de raccordement compact pour le câblage de l?alimentation électrique, des E/S, de l?interface de donnée
NoticePDF