Sick - modules de raccordement, ECU1-2121AAAZZZ - 2118078

SICK
CopieCopie
Sick - modules de raccordement, ECU1-2121AAAZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 15.9 mm

  • hauteur - 9.1 mm

  • profondeur - 37.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019408

Réf. Fournisseur

2118078

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

15.9 mm

hauteur:

9.1 mm

profondeur:

37.8 mm

modules d'intégration et adaptateurs, modules interfaces, ECU1-2121AAAZZZ, Description: Unité de commande externe, passive avec un bouton-poussoir et trois LED. Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles , matériau du câble : PUR , matériau du

Les Atouts de l'article:

modules d’intégration et adaptateurs, modules interfaces, ECU1-2121AAAZZZ, Description: Unité de commande externe, passive avec un bouton-poussoir et trois LED. Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles , matériau du câble : PUR , matériau du boîtier : plastique, TPU, renforcé , tension d’alimentation : CC 10 V CC ... 30 V CC , courant Imax. : 510 mA , classe de protection : III (EN 61140) , compatibilité électromagnétique : EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 , température ambiante fonctionnement : –25 °C ... +55 °C , température ambiante entrepôt : –25 °C ... +70 °C