Sick - modules de raccordement, ECU1-2121AABZZZ - 2124675

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 15.9 mm
hauteur - 9.1 mm
profondeur - 37.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
remaining products
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067019492
Réf. Fournisseur
2124675
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
15.9 mm
hauteur:
9.1 mm
profondeur:
37.8 mm
modules de raccordement, ECU1-2121AABZZZ, Famille d'accessoires: Modules de raccordement, Description: Unité de commande externe, passive avec un bouton-poussoir et trois LED , câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles , automate programmable
NoticePDF


