Sick - modules interfaces, Meeting Point Router MPR-4G - 1085493

SICK
CopieCopie
Sick - modules interfaces, Meeting Point Router MPR-4G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084405525

Réf. Sonepar

00067440552

Réf. Fournisseur

1085493

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

300 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

210 mm

modules interfaces, Meeting Point Router MPR-4G

Les Atouts de l'article:

modules interfaces, Meeting Point Router MPR-4G, Famille d'accessoires: Modules interfaces, Description: Meeting Point Routeur MPR-4G avec 2 interfaces Ethernet, utilisation via un écran à cristaux liquides.␍Antenne et routeur de téléphonie mobile (certif