Sick - modules interfaces, WI180C-IOA00 - 6071650

SICK
CopieCopie
Sick - modules interfaces, WI180C-IOA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP50

  • largeur - 39 mm

  • hauteur - 36.3 mm

  • profondeur - 102.35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015181

Réf. Fournisseur

6071650

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP50

largeur:

39 mm

hauteur:

36.3 mm

profondeur:

102.35 mm

modules interfaces, WI180C-IOA00, Famille d'accessoires: Modules interfaces, Description: Passerelle IO-Link Smart Sensor Gateway pour WLL180T, KTL180 et AOD1.?Caractéristiques : IO-Link , COM3 , raccordement M8, 4 pôles , fonctionnalité co