Sick - outils de contrôle et de surveillance, SIU2-L0011A002 - 2084701

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

  • température de fonctionnement - 0...0 °C

  • largeur de l'avant - 190 mm

  • hauteur de l'avant - 140 mm

  • profondeur d'encastrement - 64 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084372575

Réf. Sonepar

00067437257

Réf. Fournisseur

2084701

Réf. Commerciale

Sick

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...0 °C

largeur de l'avant:

190 mm

hauteur de l'avant:

140 mm

profondeur d'encastrement:

64 mm

outils de contrôle et de surveillance, SIU2-L0011A002, Groupe d'accessoires: Outils de contrôle et de surveillance, Indice de protection: IP65, Description: Pupitre de commande pour la gamme Inspector VSP, excepté VSPI-4xxxx. Le pupitre de